SPC7100 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 7100 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873664
Mecaline:SPC7100E - 889533
Rubix:2975160
Hersteller:889533
EAN:3660338420863

Produktdetails : SPC7100 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 7100 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 7100 mm |
| Innenlänge | 7017 mm |
| Außenlänge | 7130 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort