Referenzen
SKF:NUTR 2052 X
Rubix:173795
EAN:7316577723666


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : NUTR 2052 X (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit zylindrischer Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen