NUTR 1542 X (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF

Stützrollen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NUTR 1542 X
Rubix:313711
Hersteller:16987
EAN:7316577725509
NUTR 1542 X (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 1542 X (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF


Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit zylindrischer Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x42x42 mm
Bruttogewicht158 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20,1 N
Statische Tragzahl, radial - C0r23,2 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,02 exkl. MwSt.
/ Stück
85,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen