Referenzen
INA:PWTR45-2RS-XL
Rubix:712017
Hersteller:0645551510000
EAN:4054366811288


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : PWTR 45-2RS-XL (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 883 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | pwtr..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort