Referenzen
INA:LR50/8-2RSR
Rubix:13304
Hersteller:0504738400000
EAN:4064328599352

Produktdetails : LR 50/8-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Stärken
Unterstützt hohe radiale Belastungen und axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr50..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2460 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4300 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort