3210031210 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x9 Stufen
Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x9 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:41218
Rubix:2905310
Dokumente
Produktdetails : 3210031210 Stufen-Stehleiter Alu rollbar 2x9 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
675,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
803,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



