3210031430 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x8 Stufen
Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x8 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:43808
Rubix:2901408
Dokumente
Produktdetails : 3210031430 Alu-Stehleiter 250kg m.clip-step, 2x8 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 250 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
641,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
763,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



