Kombileiter / Teleskopleiter Munk Günzburger Steigtechnik 42105
Stufen-Stehleiter Alu relax 5 St. m.Brücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:42105
Rubix:2905295
Dokumente
Produktdetails : 3210031675 Stufen-Stehleiter Alu relax 5 St. m.Brücke
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



