3210031950 Alu-Teleskopleiter 4tlg. 4x4 Sprossen
Alu-Teleskopleiter 4tlg. 4x4 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:32122
Rubix:2901433
Dokumente
Produktdetails : 3210031950 Alu-Teleskopleiter 4tlg. 4x4 Sprossen
- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 370 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
- Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



