3210033105 Alu-Montagetritt 5 Stufen mit Handlauf, starr
Alu-Montagetritt 5 Stufen mit Handlauf, starr
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:50181
Rubix:2901370
Produktdetails : 3210033105 Alu-Montagetritt 5 Stufen mit Handlauf, starr
- Montagetritt aus Aluminium
- Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
- 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
- Belastung max. 300 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
639,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
760,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen



