3210031690 Stufen-Stehleiter Alu relax 10 St. m.Brücke
Stufen-Stehleiter Alu relax 10 St. m.Brücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:42110
Rubix:2905284
Dokumente
Produktdetails : 3210031690 Stufen-Stehleiter Alu relax 10 St. m.Brücke
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Leitergelenk 'safe-cap'
- relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab acht Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Federrollen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
596,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
710,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



