3210031225 Stufen-Stehleiter alu ML beidseitig 2x3
Stufen-Stehleiter alu ML beidseitig 2x3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900040403
Rubix:1851499
EAN:4031405112339
Dokumente
Produktdetails : 3210031225 Stufen-Stehleiter alu ML beidseitig 2x3
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen



