3210031910 Aluminium-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
Aluminium-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:31322
Rubix:2901364
Produktdetails : 3210031910 Aluminium-Vielzweckleiter 4x3 Sprossen
- Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
- Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
425,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
506,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



