3210030065 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen

Stu.leiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900060392
Rubix:2080895
EAN:4003866415571
3210030065 Stu.leiter R13step B 2x7 Stu. L-Länge 1,98 m Arbhö 3,30 m

Produktdetails : 3210030065 R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen


Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, mit R13 step B • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Scharniere aus Aluminium Druckguss • Holme: abriebfest, eloxiert • Stufen: geriffelt, 80 mm tief, rutschsicher, mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten • Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte • 2-Komponenten-Kunststoffschuhe: auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Belastung: max. 150 kg • Entspricht der Norm EN 131 professional

Technische Informationen


Attribute
424,61 exkl. MwSt.
/ Stück
505,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage