3210031260 Alu-Stufenstehleiter ML 1x5 Stufen
Alu-Stufenstehleiter ML 1x5 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900040400
Rubix:1851544
EAN:4031405112254
Dokumente
Produktdetails : 3210031260 Alu-Stufenstehleiter ML 1x5 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Praktische Ablageschale
- Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



