3210032990 Teleskl. ZAP Telm. S 7 Spr.Plattfohöh 1,83 m Arbhö 3,83 m

Plattformleiter ZAP 7 Sprossen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000798
Rubix:1010039
3210032990 Teleskl. ZAP Telm. S 7 Spr.Plattfohöh 1,83 m Arbhö 3,83 m

Produktdetails : 3210032990 Teleskl. ZAP Telm. S 7 Spr.Plattfohöh 1,83 m Arbhö 3,83 m


Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S • Material: Aluminium • Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt • Stufen: geriffelt, 30 mm tief • Standplattform: 665 x 440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Kunststoffschuhe: auswechselbar für rutschsicheren Stand • Laufrollen: 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand • Höhenverstellung: einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter • Treppengängig einsetzbar • Transport, Lagerung: platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt • Belastung: max. 150 kg • Einfaches Handling: Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Entspricht der Norm EN 131-7

Technische Informationen


Attribute
2.092,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.490,40 € inkl. MwSt.