3210031555 Stufen-Stehleiter alu 7 Stufen mit Brücke
Stufen-Stehleiter alu 7 Stufen mit Brücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900001394
Rubix:1010522
EAN:4031405401075
Dokumente
Produktdetails : 3210031555 Stufen-Stehleiter alu 7 Stufen mit Brücke
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen



