3210038280 Schachtleiter GFK B 350 mm 8 Sprossen
Schachtleiter GFK B 350 mm 8 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:64008
Rubix:2903527
Dokumente
Produktdetails : 3210038280 Schachtleiter GFK B 350 mm 8 Sprossen
- Lichte Weite 300 mm
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm
- Geriffelte Sprossen
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
472,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
562,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



