3210031290 Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step

Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:41506
Rubix:2905272
3210031290 Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step

Dokumente

Produktdetails : 3210031290 Stufen-Stehleiter alu 6 Stufen m. clip-step


  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Technische Informationen


Attribute
349,20 exkl. MwSt.
/ Stück
415,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage