3210030905 Mehrzweckleiter Alu 2-tlg 2x10 Sprossen
Mehrzweckleiter Alu 2-tlg 2x10 Sprossen
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:31220
Rubix:2903034
Produktdetails : 3210030905 Mehrzweckleiter Alu 2-tlg 2x10 Sprossen
- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



