3210031230 Alu-Stufenstehleiter ML 2x4 Stufen
Alu-Stufenstehleiter ML 2x4 Stufen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:11234
Rubix:2901430
Dokumente
Produktdetails : 3210031230 Alu-Stufenstehleiter ML 2x4 Stufen
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
- Rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



