3210030765 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 14 Spross
Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 14 Spross
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:40614
Rubix:2901290
Dokumente
Produktdetails : 3210030765 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 14 Spross
- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



