3210031310 Stufen-Stehleiter alu 10 Stufen m. clip-step
Stufen-Stehleiter alu 10 Stufen m. clip-step
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:41510
Rubix:2905243
Dokumente
Produktdetails : 3210031310 Stufen-Stehleiter alu 10 Stufen m. clip-step
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
681,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



