3210032945 ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 12 Sprossen

Alu-Plattformleiter 12 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900027841
Rubix:1098555
3210032945 ZAP Safem. PlusS 12Stu. Plattfohöh 3,10 m Arbhö 5,10 m

Produktdetails : 3210032945 ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 12 Sprossen


Podestleiter ZAP Safemaster Plus S • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 400 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: geriffelt, 80 mm tief mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen • Stützteil: mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm) • Handlauf und Geländer: eloxiert • Mit großer Kommissionierablage • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar. Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
2.430,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.892,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage