3210031525 Alu-Stehleiter 2x12 St. m. clip-step R13
Alu-Stehleiter 2x12 St. m. clip-step R13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900030170
Rubix:1114541
EAN:4031405416451
Dokumente
Produktdetails : 3210031525 Alu-Stehleiter 2x12 St. m. clip-step R13
- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung auf Stufen, die maximal begangen werden dürfen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73269030 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
915,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.089,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



