STRICKJACKE KÜBLER WEATHER DGR/SW M PP6046081M
STRICKJACKE KÜBLER WEATHER PP6046081
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-1741 9511-9899-M
Rubix:1911712
EAN:4053813239392

Produktdetails : STRICKJACKE KÜBLER WEATHER DGR/SW M PP6046081M
Stricklook in neuem Materialmix
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 440 g/m²
● 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss
● Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel
● Verlängerter Rücken
● Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss
● Weitenverstellbare Kapuze
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik
● Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C
● Farbe: dunkelgrau/schwarzAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 440 g/m²
● 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss
● Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel
● Verlängerter Rücken
● Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss
● Weitenverstellbare Kapuze
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik
● Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch
● Ergonomisch geformte, griffige Zipper
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C
● Farbe: dunkelgrau/schwarzAnwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
dunkelgrau/schwarz, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x400x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 930 g |
| Farbe | grau |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 100% polyester |
| Zolltarifcode | 61043300000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
