JACKE KÜBLER ACTIVIQ OL/SW M PP6031106M

JACKE KÜBLER ACTIVIQ PP6031127

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-1250 5365-6699-M
Rubix:1910169
EAN:4053813270203
JACKE KÜBLER ACTIVIQ OL/SW M PP6031106M

Technische Zusammenfassung

Farbekhaki
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JACKE KÜBLER ACTIVIQ OL/SW M PP6031106M


Bei jedem Einsatz eine gute Figur
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/Umlegekragen
● Ergonomisch geschnitte Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast-Elemente
● Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Lager , Maschinenbau
oliv/schwarz, Größe M

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)380x280x20 mm
Bruttogewicht550 g
Farbekhaki
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoff65% polyester, 35% baumwolle
Zolltarifcode62033310000
59,35 exkl. MwSt.
/ Stück
70,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe