Referenzen
Igus:JUM-01-20
Rubix:123791




Produktdetails : JUM-01-20 Gleitfolie drylin R
Gleitfolie DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 44 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Stärke | 23 mm |
| Zolltarifcode | 39269092 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
