Referenzen
Permaglide®:STREIFEN PAS 10160 P11
Rubix:43930
Hersteller:81921502

Produktdetails : PAS 10160 P11 Streifen Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Streifen PAS, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,690 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x168x320 mm |
| Länge | 500 mm |
| Breite | 160 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
