Referenzen
Igus:JUM-02-25
Rubix:139807




Produktdetails : JUM-02-25 Gleitfolie drylin R
Gleitfolie DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 39 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Stärke | 28 mm |
| Zolltarifcode | 39269092 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
