3406.3125 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 25-D, Flansch DN 25
Storz-Übergangsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3406.3125
Rubix:802040
Hersteller:108348
EAN:4047322256735

Dokumente
Produktdetails : 3406.3125 Storz-Übergangsstück, V4A, Storz-Größe 25-D, Flansch DN 25
Storz-Übergangsstück auf Flansch. Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. / Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. / Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. / Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1415 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | flansch dn 25 |
| Werkstoff | edelstahl v4a |
| Profil | storz 25-d |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
