2402.133100 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 110-A/LW100
Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2402.133100
Rubix:801980
Hersteller:108201
EAN:4047322254373


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauchstutzen für schaleneinband, lw 100 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Dokumente
Produktdetails : 2402.133100 Storz-Kupplung/Stutzen/Schaleneinband/Al/Größe 110-A/LW100
Storz-Kupplung m.Schlauchstutzen. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1646 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchstutzen für schaleneinband, lw 100 |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | schaleneinband |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen