9523040200 Storchschnabelzange VDE gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52570200, 9523040200
Rubix:1039083
Hersteller:9523040200
Produktdetails : 9523040200 Storchschnabelzange VDE gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelzange VDE gebogen mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
VDE-Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
VDE-Storchschnabelzange, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten unter Spannung bis 1000 V in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

