9529190140 Radiozange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Radiozange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52210140, 9529190140
Rubix:1039065
Hersteller:9529190140
Produktdetails : 9529190140 Radiozange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Radiozange poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm KNIPEX
Radiozange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Radiozange, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std