9537590125 Seitenschneider Elektromechanik verchromt isoliert 125mm
Elektromechaniker-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53330125, 9537590125
Rubix:1090397
Hersteller:9537590125
Produktdetails : 9537590125 Seitenschneider Elektromechanik verchromt isoliert 125mm
Seitenschneider Elektromechanik verchromtisoliert 125mm KNIPEX
Elektromechaniker-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit eingelegtem Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektromechanik.
Elektromechaniker-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit eingelegtem Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektromechanik.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std