Referenzen
Gedore:305060
Rubix:1247366
Hersteller:4508630
EAN:4017981305068

Produktdetails : 305060 Falzzange, gebogen
Mit 45° Abwinkelung, Geschmiedet
Mit 45° Abwinkelung, Geschmiedet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 630 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 60 mm |
| Länge | 265 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
