68 01 180 Vornschneider
Vornschneider schwarz atramentiert Kunstst. überzogen 200mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:68 01 180
Rubix:1030774
EAN:4003773013808




Dokumente
Produktdetails : 68 01 180 Vornschneider
Die Knipex Beißzange 68 01 eignet sich zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht. Die spezielle Kopfform unterstützt effiziente Bewegungsabläufe beim Anziehen von Knoten im Bewehrungsbau und erleichtert das Arbeiten an Armierungen.
Eigenschaften:
Die Knipex 68 01 Beißzange ermöglicht das präzise Schneiden und gleichmäßige Verdrillen von Bindedraht im Stahlbeton- und Bewehrungsbau. Die optimierte Kopfform sorgt für eine ergonomische Kraftübertragung beim Verdrillen von Drahtverbindungen. Die Schneiden sind sowohl für weichen als auch für harten Draht geeignet und gewährleisten eine zuverlässige Schneidleistung im täglichen Einsatz. Die Zange ist schwarz atramentiert und poliert, was einen erhöhten Korrosionsschutz bietet. Kunststoffüberzogene Griffe sorgen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten bei wiederholten Anwendungen.
Spezifikationen:
• Zange: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffüberzogen
• Schneiden induktiv gehärtet, ca. 61 HRC
Normen:
• DIN ISO 5748: Gefertigt gemäß DIN ISO 5748 für Beiß- und Verdrillzangen mit definierten Maß- und Funktionsanforderungen
• REACH-konform: Entspricht der REACH-Verordnung zu chemischen Stoffen
• SVHC-frei: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß geltender Richtlinien
Eigenschaften:
Die Knipex 68 01 Beißzange ermöglicht das präzise Schneiden und gleichmäßige Verdrillen von Bindedraht im Stahlbeton- und Bewehrungsbau. Die optimierte Kopfform sorgt für eine ergonomische Kraftübertragung beim Verdrillen von Drahtverbindungen. Die Schneiden sind sowohl für weichen als auch für harten Draht geeignet und gewährleisten eine zuverlässige Schneidleistung im täglichen Einsatz. Die Zange ist schwarz atramentiert und poliert, was einen erhöhten Korrosionsschutz bietet. Kunststoffüberzogene Griffe sorgen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten bei wiederholten Anwendungen.
Spezifikationen:
• Zange: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffüberzogen
• Schneiden induktiv gehärtet, ca. 61 HRC
Normen:
• DIN ISO 5748: Gefertigt gemäß DIN ISO 5748 für Beiß- und Verdrillzangen mit definierten Maß- und Funktionsanforderungen
• REACH-konform: Entspricht der REACH-Verordnung zu chemischen Stoffen
• SVHC-frei: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß geltender Richtlinien
Stärken
• Effizientes und gleichmäßiges Verdrillen von Bindedraht durch optimierte Kopfform
• Dauerhaft hohe Schneidleistung dank gehärteter Schneiden
• Verbesserter Korrosionsschutz durch schwarze Atramentierung
• Sicherer Griff und hohe Arbeitssicherheit durch kunststoffüberzogene Griffe
• Vielseitig einsetzbar für weiche und harte Drähte im Bau- und Montagebereich
• Dauerhaft hohe Schneidleistung dank gehärteter Schneiden
• Verbesserter Korrosionsschutz durch schwarze Atramentierung
• Sicherer Griff und hohe Arbeitssicherheit durch kunststoffüberzogene Griffe
• Vielseitig einsetzbar für weiche und harte Drähte im Bau- und Montagebereich
Anwendungen
Ideal für den Einsatz im Bewehrungsbau, bei der Verarbeitung von Armierungen in Werkstatt und auf der Baustelle sowie für alle Anwendungen, bei denen Bindedraht schnell und wiederholt verarbeitet werden muss. Geeignet für Fachkräfte im Hoch- und Tiefbau, in Montagewerkstätten und in der industriellen Fertigung, die unterschiedliche Drahttypen unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen bearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x52x52 mm |
|---|---|
| Schnittleistung | 3,2 mm |
| Länge | 180 mm |
| Schenkel | kunststoffbeschichtet |
| Gewicht | 284 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,80 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
112,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage