68 01 200 Vornschneider schwarz atramentiert Kunstst. überzogen 200mm

Vornschneider schwarz atramentiert Kunstst. überzogen 200mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:68 01 200
Rubix:1676182
EAN:4003773013815
68 01 200 Vornschneider schwarz atramentiert Kunstst. überzogen 200mm

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung3,5 mm
Länge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 68 01 200 Vornschneider schwarz atramentiert Kunstst. überzogen 200mm


Die Knipex Beißzange 68 01 eignet sich zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht. Die spezielle Kopfform unterstützt effiziente Bewegungsabläufe beim Anziehen von Knoten im Bewehrungsbau und erleichtert das Arbeiten an Armierungen.

Eigenschaften:
Die Knipex 68 01 Beißzange ermöglicht das präzise Schneiden und gleichmäßige Verdrillen von Bindedraht im Stahlbeton- und Bewehrungsbau. Die optimierte Kopfform sorgt für eine ergonomische Kraftübertragung beim Verdrillen von Drahtverbindungen. Die Schneiden sind sowohl für weichen als auch für harten Draht geeignet und gewährleisten eine zuverlässige Schneidleistung im täglichen Einsatz. Die Zange ist schwarz atramentiert und poliert, was einen erhöhten Korrosionsschutz bietet. Kunststoffüberzogene Griffe sorgen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten bei wiederholten Anwendungen.

Spezifikationen:
• Zange: schwarz atramentiert
• Oberfläche: poliert
• Griffe: kunststoffüberzogen
• Schneiden induktiv gehärtet, ca. 61 HRC

Normen:
• DIN ISO 5748: Gefertigt gemäß DIN ISO 5748 für Beiß- und Verdrillzangen mit definierten Maß- und Funktionsanforderungen
• REACH-konform: Entspricht der REACH-Verordnung zu chemischen Stoffen
• SVHC-frei: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß geltender Richtlinien

Stärken

• Effizientes und gleichmäßiges Verdrillen von Bindedraht durch optimierte Kopfform
• Dauerhaft hohe Schneidleistung dank gehärteter Schneiden
• Verbesserter Korrosionsschutz durch schwarze Atramentierung
• Sicherer Griff und hohe Arbeitssicherheit durch kunststoffüberzogene Griffe
• Vielseitig einsetzbar für weiche und harte Drähte im Bau- und Montagebereich

Anwendungen

Ideal für den Einsatz im Bewehrungsbau, bei der Verarbeitung von Armierungen in Werkstatt und auf der Baustelle sowie für alle Anwendungen, bei denen Bindedraht schnell und wiederholt verarbeitet werden muss. Geeignet für Fachkräfte im Hoch- und Tiefbau, in Montagewerkstätten und in der industriellen Fertigung, die unterschiedliche Drahttypen unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen bearbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x115x52 mm
Schnittleistung3,5 mm
Länge200 mm
Schenkelkunststoffbeschichtet
Gewicht319 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
116,94 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
139,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage