10 99 I220. Ohrklemmenzange mit Seitenschnitt

Ohrklemmenzange mit Seitenschnitt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:10 99 I220
Rubix:1731542
EAN:4003773080756
10 99 I220. Ohrklemmenzange mit Seitenschnitt

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 10 99 I220. Ohrklemmenzange mit Seitenschnitt


Die Ohrschellenzange 10 99 I220 von Knipex ist ein Spezialwerkzeug für die einfache und sichere Montage von Ohrklemmen (Ein- oder Zweiohrschellen). Sie wurde speziell für Oetiker-Systeme und vergleichbare Schlauchschellen entwickelt und reduziert das Risiko einer Beschädigung der Schelle beim Verpressen. Der schlanke, spitz zulaufende Zangenkopf ermöglicht einen erleichterten Zugang zu Schellen in schwer erreichbaren Bereichen.

Eigenschaften:
Diese Ohrschellenzange für Schlauchschellen ermöglicht sowohl frontales als auch seitliches Verpressen dank zweier integrierter Pressprofile im Zangenkopf. Der schlanke Kopf erleichtert das Arbeiten an Schellen, die in engen oder schwer zugänglichen Bereichen montiert sind. Die speziell geformten Backen sind an die Geometrie der Ohrschellen angepasst und verhindern Beschädigungen während des Schließvorgangs.
Die schwarz atramentierte Oberfläche schützt das Werkzeug zuverlässig vor Korrosion. Die Zange eignet sich zur Montage und sicheren Befestigung von Ohrklemmen an mechanischen Verbindungen wie Leitungen, Manschetten oder Dichtungen. Besonders geeignet ist sie für Schellen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen sowie Druckluftsystemen und Kompressoren.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 220 × 48 × 20 mm
• Gewicht: 345 g
• Oberfläche: schwarz atramentiert
• Kopf: poliert
• Griffe: mit Kunststoff überzogen

Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)

Stärken

• Reduziertes Risiko der Beschädigung von Ohrschellen dank optimierter Backengeometrie für präzises Verpressen
• Flexible Anwendung durch zwei Pressprofile für frontales und seitliches Verpressen, ideal bei eingeschränktem Arbeitsraum
• Gleichmäßiges Verpressen der Schellen unterstützt eine zuverlässige Abdichtung von Leitungs- und Schlauchsystemen
• Sicherer Halt durch rutschhemmende, kunststoffüberzogene Griffe
• Robuste und langlebige Konstruktion für den professionellen Einsatz

Anwendungen

Diese Montagezange für Ohrschellen und Schlauchklemmen wird bei der Installation und Wartung von Schellen an Leitungen, Manschetten und Dichtverbindungen eingesetzt, bei denen eine dauerhafte Abdichtung erforderlich ist. Typische Einsatzbereiche sind Kfz-Service und Fahrzeugtechnik, beispielsweise bei der Montage von Schellen an Antriebswellenmanschetten sowie an Kühl-, Schmier- und Kraftstoffsystemen.
Darüber hinaus wird die Zange in Werkstätten, Instandhaltung und industriellen Anwendungen eingesetzt, insbesondere bei Anlagen mit Druckluftsystemen und Kompressoren, bei denen eine gleichmäßige und zuverlässige Verpressung entscheidend für die Stabilität der Verbindung ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)285x53x16 mm
Bruttogewicht340 g
Länge220 mm
Gewicht345 g
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9696040220 Ohrklemmzange 220mm m. Pressnase Knipex
  • rubix-de:69620220, 9696040220
  • rubix:2151944
  • hersteller:9696040220
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
26,82 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite