Referenzen
AMF:81422
Rubix:2150476
Hersteller:81422
Produktdetails : 9381100170 Stiftschraube DIN6379 M16x125mm
Stiftschraube DIN6379 M16x125mm AMF
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6-M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14-M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser, metrisch | M16 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
