Stehbolzen, metrisch Spartex 864187, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 95 mm

Steckanker

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:864187
Rubix:3250363
EAN:3660338186417
864187 Bolzenanker verzinkt M8x95
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge95 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864187 Bolzenanker verzinkt M8x95


Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe. Langes Gewinde für optimalen Anzug. Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge95 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse5,8
Durchmesser, metrischm8
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.202,00 exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
7.380,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

95 mm

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (20)