Referenzen
Spartex:864186
Rubix:3250362
EAN:3660338186400




Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : 864186 Bolzenanker verzinkt M8x80
Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe.
Langes Gewinde für optimalen Anzug.
Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.703,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
6.786,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm