Referenzen
Spartex:864200
Rubix:3250355
EAN:3660338186547




Technische Zusammenfassung
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : 864200 Bolzenanker verzinkt M16x175
Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe.
Langes Gewinde für optimalen Anzug.
Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.152,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
9.701,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Länge
175 mm