Referenzen
Spartex:864198
Rubix:3250354
EAN:3660338186523




Technische Zusammenfassung
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : 864198 Bolzenanker verzinkt M16x125
Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe.
Langes Gewinde für optimalen Anzug.
Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.703,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Packungen
7.977,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
125 mm