Referenzen
Spartex:864192
Rubix:3250346
EAN:3660338186462




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : 864192 Bolzenanker verzinkt M10x120
Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe.
Langes Gewinde für optimalen Anzug.
Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.207,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
6.196,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
120 mm