Referenzen
Spartex:864183
Rubix:3250357
EAN:3660338186370




Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : 864183 Bolzenanker verzinkt M6x55
Stahl verzinkt mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe.
Langes Gewinde für optimalen Anzug.
Befestigung von schweren Lasten in rissfreiem Beton.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.790,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Packungen
10.460,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm