DIN939 M5X40 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.8, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.8 M 5 x 40 S
Rubix:545623




Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : DIN939 M5X40 5.8 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.8 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d Abmessung: M 5 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 617 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Durchmesser | 5 mm |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage