DIN939 M16X40 5.6 AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, DIN 939, 5.6, Einschraubende = 1,25d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 939 5.6 M 16 x 40 gestempelt, ADW7 S
Rubix:545975
EAN:4043952306468




Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : DIN939 M16X40 5.6 AD W7/1 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
DIN 939 5.6 AD W7/TRD106 Stiftschrauben, Einschraubende= 1,25d f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3945 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Norm | DIN 939 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Durchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,37 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
67,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage