DIN835 M8X40 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
Stiftschraube, DIN 835, 5.8, Einschraubende = 2d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VST2D8X40EF8.8
Rubix:532280
Hersteller:000835.08000.0080.040
EAN:4043952142035


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN835 M8X40 8.8 Stiftschraube, Einschraubende=2 d
DIN 835 8.8 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1890 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 835 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
40 mm