Metrische Gewindestange Kipp K0697.14160, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 160 mm

Stiftschraube DIN 6379

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0697.14160
Rubix:331771
EAN:4059245130368
K0697.14160 Stiftschraube DIN6379 M14x160
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser14 mm
Länge160 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0697.14160 Stiftschraube, DIN6379, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: Gewinde gerollt. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: K0697.12125
STIFTSCHRAUBE DIN 6379 M14X160

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung153,5 g
Gewindedurchmesser14 mm
Länge160 mm
Material/Verarbeitungstahl
Durchmesser, metrischm14
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 exkl. MwSt.
/ Stück
3,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

14 mm

Länge

160 mm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (87)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an